ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

FORMAT Doorslijpschijf voor staal recht 125x1,0mm

ERIKS Artikelnr: 23148526

Catalogusartikelnr 1: 80590123

EAN: 4317784346160

Fabrikant onderdeelnummer: 4317784346160

Doorslijpschijf voor de staalbewerking, Format

Uitvoering: Korund (A60 bij dikte 1,0 mm), hard, Korund (A46 bij dikte 1,6-1,9mm), hard en Korund (A24 bij dikte 2,5-3,0mm), hard, met vezelversterkte kunstharsbinding voor langere levensduur en slijpprestatie. Normboring 22,23 mm.

Toepassing: Universeel inzetbaar in alle gebieden van de metaalbewerking. De dunne doorslijpschijven (1,0 mm dik) zijn optimaal geschikt voor snel, comfortabel en braamvrij doorslijpen, de diktes 1,6 tot 1,9 mm voor universele doorslijpklussen en de diktes 2,5 tot 3,0 mm voor lange levensduur bij grote zijstabiliteit.

Aanwijzing: Voor meer veiligheid en grotere zijstabiliteit bij het werken met doorslijpschijven vanaf Ø 178 mm bevelen wij het gebruik van een spanflens aan, zie (Bestel-nr. 8110 0010).

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Geschikt voor metaal Ja