ItemPage
PCE

THORMAS Doppenset 1/2'' - T-SPGS 1/2 - 24-delig Metrisch

ERIKS Artikelnr: 13383244

Catalogusartikelnr 1: 3010151

Fabrikant onderdeelnummer: 3010151

 
Prijs (Per stuk):
€ 144,86
Log in om uw condities te zien

INHOUD

  • PowerGrip doppen: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
  • 1 rateldopsleutel
  • 1 handgreep
  • 1 ⅜” T-adapter met glijstuk
  • 1 ½” universele sleutel
  • 2 ½” verlengstukken opklikbaar (125 mm en 250 mm)


SPECIFICATIES
  • Gesmeed van hoogwaardig warmtebehandeld chroomvanadium-staal (CR-V) voor sterkte en duurzaamheid
  • Met CNC-precisie vervaardigd exact passend ontwerp
  • Gladde oppervlakken zonder bramen
  • Power Grip Technologie
    • 85% afgeronde bouten en moeren vast- en losdraaien.
    • De doppen zijn ontworpen om meer kracht te zetten op de platte kant van bouten en moeren zodat er minder risico is op schade aan het bevestigingsmateriaal en het volledige contactoppervlak wordt gebruikt voor 20% meer koppel
  • Uiterst duurzaam – doppen doorstaan vermoeidheidstest van meer dan 2700 cycli
  • De ratelhandgreep biedt 50% meer koppel dan conventionele handgrepen

Document

Document Soort bestand
Item Data sheet default Download  (PDF)