ContentPage
Exchanging information via EDI

Informatie uitwisselen met EDI

Elk bestelproces wordt gekenmerkt door uitwisseling van documenten. Dit is zeer arbeidsintensief en foutgevoelig. ERIKS biedt de mogelijkheid om door middel van EDI oftewel Electronic Data Interchange deze uitwisseling elektronisch uit te voeren. De implementatie van EDI levert significante financiële en operationele voordelen op voor uw bedrijf. 

ERP-integratie kan rechtstreeks met ERIKS of via platforms zoals SAP Ariba, Coupa, Gatewise, Tradeshift, Basware, Tradecloud, Tungsten, Jaggaer en andere. 

Standaard berichten formaten: SCSN, UBL, cXML, un/Edifact, IDoc, Insbou, Dico, Ansi asc X12.

EDI Icon

Wat zijn de voordelen?

  • Bespaar direct op papier, print, archivering en verzending van documenten.
  • De snelheid en accuraatheid waarmee documenten worden uitgewisseld is vele malen hoger.
  • Uw personeel kan zich bezig houden met meer bedrijfskritieke processen in plaats van terugkerende administratieve bezigheden.
  • Eenvoudige rapportage en statusinformatie biedt de mogelijkheid tot data gedreven besluitvorming.

Welke documenten verlopen via EDI?

Welke berichtsoorten voor EDI geschikt zijn, is sterk afhankelijk van de stabiliteit van de bedrijfsprocessen van uw bedrijf.  Vrijwel alle berichtsoorten en -standaarden worden door ERIKS ondersteund. Een EDI-koppeling met ERIKS stroomlijnt uw inkoopproces en verlaagt blijvend de kosten die veroorzaakt worden door handmatige verwerking.

  • Inkooporder
  • Orderbevestiging
  • Pakbon
  • Factuur
  • Voorspelling leverplan
EDI Flow

Meer weten over EDI?

Neem dan contact op met de afdeling e-Business

T +31 88 855 88 68

ebusiness@eriks.nl