STABILA Elektronische waterpas standaard uitvoering
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Elektronische waterpas
Uitvoering: van dik aluminium rechthoekprofiel met ribbels, poedergecoat. Met greepopening en een tweede verticale libel. Elektronische module voor inclinatiemeting. Twee displays voor een gemakkelijke aflezing, zelfs van bovenaf (smalle voorkant), met schakelbare verlichting. Indicatie in graden, procenten, mm/m en meer. Vertragingsvrije meetevaluatie. Akoestische geleiding binnen ± 2° voor verticalen, horizontalen en apart instelbaar referentieniveau en sleutelslot voor vergrendeling van het referentieniveau. Hold- en automatische uitschakelfunctie. Waarschuwing bij kantelen van de waterpas in de tweede as. Afneembare en schokabsorberende eindkappen met slipstoppers. Levering incl. draagtas. Meetnauwkeurigheid van de libellen: in normale positie en bij omslag 0,5 mm/m, meetnauwkeurigheid van de elektronische module: bij 0° en 90°: 0,05°, anders 0,2°.
Toepassing: voor horizontale en verticale metingen in normale en omgeslagen positie, en voor algemene inclinatiemetingen.
STABILA
Waterpas 40cm elektronisch IP65 1x horzontaal 2x verticaal
ERIKS Artikelnr: 12741450
Catalogusartikelnr 1: 47780040 |
Log in om prijzen te zien | ||
STABILA
Waterpas 61cm elektronisch IP65 1x horzontaal 2x verticaal
ERIKS Artikelnr: 12741451
Catalogusartikelnr 1: 47780061 |
Log in om prijzen te zien | ||
STABILA
Waterpas 100cm elektronisch IP65 1x horzontaal 2x verticaal
ERIKS Artikelnr: 12741453
Catalogusartikelnr 1: 47780100 |
Log in om prijzen te zien | ||
STABILA
Waterpas 122cm elektronisch IP65 1x horzontaal 2x verticaal
ERIKS Artikelnr: 12741454
Catalogusartikelnr 1: 47780122 |
Log in om prijzen te zien |