ProductPage

STANLEY FatMax® gereedschapsrugzak type 95-611

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Gereedschapsrugzak om veilig en handenvrij gereedschap mee te nemen
Duurzaam materiaal: 600 x 600 denier
Verstevigd frame, blijft zowel gesloten als open rechtop staan, zodat het gereedschap makkelijk toegankelijk is
Gewatteerde, ventilerende rug & shouderriemen
Afzonderlijk vak met extra beschermlaag voor een laptop of elektrisch gereedschap
Dubbele ritssluiting
Handige opbergvakjes & lussen aan de buitenkant van de rugzak
Draagcapaciteit: 25 kg
Afmetingen (cm) 36 x 27 x 46

Voorraadartikel
Breedte (mm): 270
Kleur: Zwart
Lengte (mm): 360
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Fatmax gereedschapsrugzak - artnr. 1-95-611 STANLEY Fatmax gereedschapsrugzak - artnr. 1-95-611 ERIKS Artikelnr: 12428103

Catalogusartikelnr 1: 1-95-611

 
Prijs (Per stuk):
€ 78,61
Voorraadartikel
Breedte (mm): 270
Kleur: Zwart
Lengte (mm): 360
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)