ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

3M Gehoorbescherming PELTOR H4A 300

Series: Peltor

Type: H4A

ERIKS Artikelnr: 23429973

Catalogusartikelnr 1: H4A300

Catalogusartikelnr. 2: 98750005

EAN: 7318640027695

Fabrikant onderdeelnummer: 6198750005

Prijs (Per stuk):
€ 11,07
Log in om uw condities te zien

Uitvoering:een echte lichtgewicht met het beste draagcomfort. Door extreem platte kappen voor veel werkzaamheden inzetbaar en kan gemakkelijk met andere uitrustingstukken gecombineerd worden.  

Demping: hoog 31 dB(A), middel 21 dB(A), diep 12 dB(A).

Vervangend product

Gehoorkap Peltor X2 3M Gehoorkap Peltor X2
ERIKS Artikel # 12531315