FORMAT Beugelzaag lang type 7417
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Beugelzaag
Uitvoering: beugel van gelakte staalbuis met ergonomische tweecomponentengreep en eenvoudig bladwissel- en spanysteem. Levering incl. zaagblad voor hout met schaafvertanding, bij de beugelzaag 300 mm wordt een extra zaagblad voor metaal geleverd.
FORMAT
Beugelzaag 2-componentengreep 610mm
ERIKS Artikelnr: 12739206
Catalogusartikelnr 1: 74170610 |
Prijs (Per stuk):
€ 18,69
|
||
FORMAT
Beugelzaag 2-componentengreep 762mm
ERIKS Artikelnr: 12739209
Catalogusartikelnr 1: 74170762 |
Prijs (Per stuk):
€ 20,03
|