ItemPage
PCE

THORMAS Griptang TGP10C Curved 250x48mm

ERIKS Artikelnr: 13365623

Catalogusartikelnr 1: 3010251

Fabrikant onderdeelnummer: 3010251

 
Prijs (Per stuk):
€ 12,34
Log in om uw condities te zien

  • Gesmeed van hoogwaardig chroom molybdeenstaal (bek/handgreep)
  • Geharde gekromde getande bek voor een stevige grip onder elke hoek
  • Vernikkeld voor slijtage- en corrosiebestendigheid
  • Klemt rond en plat materiaal stevig vast
  • Handige geïntegreerde kniptang
  • Klassieke trigger-ontgrendeling voor maximale klemkracht
  • Bediening met één hand
  • Ergonomische stelschroef voor een soepele afstelling van de bek
  • Zelfcentrerende stang en hefboom lijnt de handgrepen uit
  • Ergonomisch ontwerp voor comfort
  • Twee modellen: 189mm en 228mm

Document

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)