REMA Dynamometer DSD05
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Kraanweeginrichting DSD 05 met afstandsbediening
Levering incl. kunststof koffer, handleiding en kalibratierapport.
• Mechanische eigenschappen
Aluminium huis.
Gelegeerd stalen trekkrachtunit.
Proefbelasting 2x WLL (zonder ontregeling trekkrachtunit).
Veiligheidsfactor 5x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection: IP 65 (EN 60529).
• Elektrische specificaties
Alkaline batterij (3x AA type).
Bedrijfsduur ca 180 uur.
• Elektronische specificaties
Omgevingstemperatuur tussen –5 °C tot +55 °C.
Nauwkeurigheid tot ca 0,1 % van de actuele afleeswaarde.
Batterij indicator.
• Functionele specificaties
Automatische nulstelling bij inschakelen.
Digitale nul- en gewichtsinstelling.
Digitale stabilisatiefilter met een grotere demping van gewichtsschommelingen.
Tarreer, piek- en blokkeerfunctie.
Eenheden selectie unit (kg - N - kN - lb).
Automatisch uitschakelen.
• Standaard levering
Harpsluitingen (3,2T en 6,3T).
Afstandsbediening voor het tarreren.
Kunststof koffer.
Handleiding.
Kalibratiecertificaat.
• Optie
Harpsluiting vanaf 10T.
U-13 sluiting (2635013) voor de types 0,6T en 1,0T.
REMA
Kraanweegschaal DSD05-1,0T draaglast 1000kg
ERIKS Artikelnr: 12970396
Catalogusartikelnr 1: 3024.6092 Catalogusartikelnr. 2: 1514003 |
Prijs (Per stuk):
€ 946,00
|
||
REMA
Kraanweegschaal DSD05-10,0T draaglast 10.000kg
ERIKS Artikelnr: 12970397
Catalogusartikelnr 1: 3024.6095 Catalogusartikelnr. 2: 1514009 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.637,00
|
||
REMA
Kraanweegschaal DSD05-6,3T draaglast 6300kg
ERIKS Artikelnr: 12970390
Catalogusartikelnr 1: 1514007 Catalogusartikelnr. 2: 1514007 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.178,00
|