ProductPage

REMA Compacte kraanmagneet MK

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

MK-250KS en MK-500KS compacte kraanmagneten
REMA MK-250KS en MK-500KS zijn geschikt voor zowel verticaal als horizontaal heften en transporteren van staalplaten,
waarbij de staalplaat gedraaid kan worden, hetgeen een voordeel is bij verticale opslag.
Beide types zijn geschikt voor het heften van staalplaten vanaf 4 mm dikte.
Bij 20 mm dikke staalplaten wordt de maximale hefkracht bereikt.
Voor staalplaten met een afmeting van 1 x 2 m is een hefmagneet voldoende.
Voor staalplaten van 1.5 x 3 m zijn twee hefmagneten nodig met een traverse.

Kenmerken

  • Kantelbaar hijsoog.
  • Inzetbaar waar hoge veiligheidseisen gelden en/of de- oppervlakte van de staalplaat niet 100% glad of schoon is.

Draagkracht (kg)
Lengte (mm)
Breedte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)
Handmagneet MK-120 draagvermogen 120 kg REMA Handmagneet MK-120 draagvermogen 120 kg ERIKS Artikelnr: 23795932

Catalogusartikelnr 1: 3024.5607

 
Prijs (Per stuk):
€ 280,00
Handmagneet MK-170 draagvermogen 170 kg REMA Handmagneet MK-170 draagvermogen 170 kg ERIKS Artikelnr: 23795933

Catalogusartikelnr 1: 3024.5608

 
Prijs (Per stuk):
€ 330,00
Handmagneet MK-300 draagvermogen 300 kg REMA Handmagneet MK-300 draagvermogen 300 kg ERIKS Artikelnr: 23795934

Catalogusartikelnr 1: 3024.5609

 
Prijs (Per stuk):
€ 526,00
Kraanmagneet MK-500KS draagvermogen 500 kg REMA Kraanmagneet MK-500KS draagvermogen 500 kg ERIKS Artikelnr: 23795936

Catalogusartikelnr 1: 3024.5611

 
Prijs (Per stuk):
€ 895,00
Draagkracht (kg)
Lengte (mm)
Breedte (mm)
Filters wissen (4 van 4 artikelen getoond)