BAUER Vorkverlenging gesloten voor heftruck
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Vorkverlenging voor hefwagen (gesloten uitvoering), lengte 1600 mm
Stevige stalen constructie
Onontbeerlijk hulpmiddel wanneer er af en toe lasten moeten worden opgeheven of getransporteerd, die langer zijn dan de vorken van het beschikbare vloertransportmiddel.
Beveiliging door middel van steekbouten.
• Verkrijgbaar in 2 uitvoeringen
Open uitvoering: onderzijde open.
Gesloten uitvoering: onderzijde gesloten – ook bruikbaar voor lasten die buiten de vorktanden liggen.
• Lakwerk
RAL 2000 geeloranje, op verzoek ook leverbaar in RAL 7021 zwartgrijs zonder meerprijs.
Onderzijde gesloten
BAUER
Vorkverlengstuk gesloten 1600mm BxH 100x40mm
ERIKS Artikelnr: 12965591
Catalogusartikelnr 1: 3024.5929 |
Prijs (Per stuk):
€ 629,59
|
||
BAUER
Vorkverlengstuk gesloten 1800mm BxH 100x40mm
ERIKS Artikelnr: 12965601
Catalogusartikelnr 1: 3024.5939 |
Prijs (Per stuk):
€ 674,38
|
||
BAUER
Vorkverlengstuk gesloten 2000mm BxH 125x50mm
ERIKS Artikelnr: 12965616
Catalogusartikelnr 1: 3024.5955 |
Prijs (Per stuk):
€ 783,40
|