REMA Electrische kettingtakel SR (direct gestuurd 400 V)
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
SR 400 V direkt gestuurde elektrische takels
Type: SR070/56-2500KG-DIREKT
REMA SR is technisch een zeer vooruitstrevend en modern elektrisch kettingtakel met als belangrijkste voordelen de zeer hoge inschakelduur en modulaire opbouw.
Kenmerken
400V, 3 Ph, 50 Hz - directe besturing, IP 55, isolatieklasse E. Optisch aansprekende vorm met een lage bouwhoogte. Zeer hoge inschakelduur door de luchtgekoelde motor.Gebruiks- en onderhoudsvriendelijk door modulaire bouwwijze. Gepatenteerde slipkoppeling draagt bij aan het veiligheidsbeginsel, de last kan niet naar beneden vallen ook bij gebreken of overbelasting van de slipkoppeling. Door de modulaire bouwwijze zijn de motor, gesloten aandrijving, rem en aandrijfmotor onafhankelijk van elkaar te vervangen. Simpel en snel om te bouwen van enkelparts naar dubbelparts takel (gepatenteerd). Lastketting Klasse DAT (grade 80) vlgs EN 818/7.
REMA
Electrische kettingtakel (direct gestuurd 400 V) SR071/55-2000/2-3/0,75
ERIKS Artikelnr: 23794775
Catalogusartikelnr 1: 0860031-3 |
Prijs (Per stuk):
€ 2.572,00
|
||
REMA
Electrische kettingtakel (direct gestuurd 400 V) SR021/51 500/2-4/1
ERIKS Artikelnr: 23794766
Catalogusartikelnr 1: 0860009-3 |
Log in om prijzen te zien | ||
REMA
Electrische kettingtakel (direct gestuurd 400 V) SR030/52 1000/2-4
ERIKS Artikelnr: 23794769
Catalogusartikelnr 1: 0860015-3 |
Prijs (Per stuk):
€ 1.734,00
|