ProductPage

FLEXION Haakse swivelkoppeling SHS18

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Uitvoering : Haaks, schot
Aansluitingen : DKOS X DKOS
Draad M : Metrische buitendraad, 24° negatieve conus, pijpopname zware serie
Draad M1 : Metrische buitendraad, 24° negatieve conus, pijpopname zware serie
Medium : Hydraulische olie
Temperatuur : max +90°C
Materiaal : Staal, verzinkt
Lagering : Kogellager
Binnenwerk : Gehard staal
Stof afdichting : NBR

Type: DKOS X DKOS
Materiaal: Staal, verzinkt
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
Maat draadaansluiting (metrisch) 2
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Swivelkoppeling  haaks SHS18-S06 FLEXION Swivelkoppeling haaks SHS18-S06 ERIKS Artikelnr: 11687496
 
Prijs (Per stuk):
€ 147,83
Swivelkoppeling  haaks SHS18-S08 FLEXION Swivelkoppeling haaks SHS18-S08 ERIKS Artikelnr: 11687497
 
Prijs (Per stuk):
€ 150,74
Swivelkoppeling  haaks SHS18-S12 FLEXION Swivelkoppeling haaks SHS18-S12 ERIKS Artikelnr: 11687498
 
Prijs (Per stuk):
€ 154,36
Swivelkoppeling  haaks SHS18-S16 FLEXION Swivelkoppeling haaks SHS18-S16 ERIKS Artikelnr: 11687499
 
Prijs (Per stuk):
€ 183,23
Swivelkoppeling  haaks SHS18-S20 FLEXION Swivelkoppeling haaks SHS18-S20 ERIKS Artikelnr: 11687500
 
Prijs (Per stuk):
€ 288,84
Swivelkoppeling  haaks SHS18-S25 FLEXION Swivelkoppeling haaks SHS18-S25 ERIKS Artikelnr: 11624863
 
Prijs (Per stuk):
€ 295,89
Swivelkoppeling  haaks SHS18-S30 FLEXION Swivelkoppeling haaks SHS18-S30 ERIKS Artikelnr: 11687501
 
Prijs (Per stuk):
€ 362,52
Swivelkoppeling  haaks SHS18-S38 FLEXION Swivelkoppeling haaks SHS18-S38 ERIKS Artikelnr: 11687502
 
Prijs (Per stuk):
€ 369,35
Type: DKOS X DKOS
Materiaal: Staal, verzinkt
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
Maat draadaansluiting (metrisch) 2
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)