ProductPage

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR5

Uitvoering : Recht
Aansluitingen : M.BSP X DKOL
Draad G : BSP buitendraad, Peflex dichtring tegen zeskant
Draad M : Metrische buitendraad, 24° negatieve conus, pijpopname lichte serie
Medium : Hydraulische olie
Temperatuur : max +90°C
Materiaal : Staal, verzinkt
Lagering : Kogellager
Binnenwerk : Gehard staal
Stof afdichting : NBR

Type: M.BSP X DKOL
Materiaal: Staal, verzinkt
Maat draadaansluiting (metrisch) 2
Maat draadaansluiting (inch) 1 (in)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Swivelkoppeling  recht SR5-B04-L06 FLEXION Swivelkoppeling recht SR5-B04-L06 ERIKS Artikelnr: 11687416
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR5-B04-L08 FLEXION Swivelkoppeling recht SR5-B04-L08 ERIKS Artikelnr: 11687417
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR5-B06-L10 FLEXION Swivelkoppeling recht SR5-B06-L10 ERIKS Artikelnr: 11687418
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR5-B06-L12 FLEXION Swivelkoppeling recht SR5-B06-L12 ERIKS Artikelnr: 11687419
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR5-B08-L15 FLEXION Swivelkoppeling recht SR5-B08-L15 ERIKS Artikelnr: 11687420
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR5-B16-L18 FLEXION Swivelkoppeling recht SR5-B16-L18 ERIKS Artikelnr: 11687424
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR5-B12-L18 FLEXION Swivelkoppeling recht SR5-B12-L18 ERIKS Artikelnr: 11687421
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR5-B12-L22 FLEXION Swivelkoppeling recht SR5-B12-L22 ERIKS Artikelnr: 11687422
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR5-B16-L28 FLEXION Swivelkoppeling recht SR5-B16-L28 ERIKS Artikelnr: 11687425
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR5-B12-L28 FLEXION Swivelkoppeling recht SR5-B12-L28 ERIKS Artikelnr: 11687423
 
Log in om prijzen te zien
Type: M.BSP X DKOL
Materiaal: Staal, verzinkt
Maat draadaansluiting (metrisch) 2
Maat draadaansluiting (inch) 1 (in)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)