ProductPage

FLEXION Rechte swivelkoppeling SR8

Uitvoering : Recht
Aansluitingen : DKOS X DKOS
Draad M : Metrische buitendraad, 24° negatieve conus, pijpopname zware serie
Draad M1 : Metrische buitendraad, 24° negatieve conus, pijpopname zware serie
Medium : Hydraulische olie
Temperatuur : max +90°C
Materiaal : Staal, verzinkt
Lagering : Kogellager
Binnenwerk : Gehard staal
Stof afdichting : NBR

Type: DKOS X DKOS
Materiaal: Staal, verzinkt
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
Maat draadaansluiting (metrisch) 2
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Swivelkoppeling  recht SR8-S06 FLEXION Swivelkoppeling recht SR8-S06 ERIKS Artikelnr: 11687437
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR8-S08 FLEXION Swivelkoppeling recht SR8-S08 ERIKS Artikelnr: 11687438
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR8-S12 FLEXION Swivelkoppeling recht SR8-S12 ERIKS Artikelnr: 11687439
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR8-S16 FLEXION Swivelkoppeling recht SR8-S16 ERIKS Artikelnr: 11687440
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR8-S20 FLEXION Swivelkoppeling recht SR8-S20 ERIKS Artikelnr: 11687441
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR8-S25 FLEXION Swivelkoppeling recht SR8-S25 ERIKS Artikelnr: 11687442
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR8-S30 FLEXION Swivelkoppeling recht SR8-S30 ERIKS Artikelnr: 11687443
 
Log in om prijzen te zien
Swivelkoppeling  recht SR8-S38 FLEXION Swivelkoppeling recht SR8-S38 ERIKS Artikelnr: 11687444
 
Log in om prijzen te zien
Type: DKOS X DKOS
Materiaal: Staal, verzinkt
Maat draadaansluiting (metrisch) 1
Maat draadaansluiting (metrisch) 2
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)