ItemPage
SET

Hygiënische handgreep blauw

ERIKS Artikelnr: 13700623

 
Verpakking per 50

De Handle-Clean is vaatwasmachinebestendig & geschikt voor veilig en hygiënisch gebruik van winkelwagens en boodschappentassen.
Ondertussen zijn er veel beperkingen in ons dagelijks leven als gevolg van de corona-crisis
Wat voor ons in ieder geval overblijft, is de vrijheid om zelf voor onze basisbehoeften te zorgen
We weten echter dat de meeste virussen en bacteriën zich bevinden op de handgrepen van winkelwagentjes en boodschappentassen
De Handle-Clean biedt hiervoor de oplossing!

Voor het winkelen wordt de Handle-Clean over de handgreep van de winkelwagen geschoven
Zelfs de opening voor de munten kan worden afgesloten
• Na het winkelen kan de Handle-Clean aan de lipjes worden losgetrokken en in de PE-zak opgeborgen
• De Handle-Clean kan in de vaatwasser bij meer dan 60 °C worden gewassen – dit doodt de virussen!

Technische kenmerken:

Grondstof: Hoogwaardig elastomeer
Certificaat: FDA-conform (voedselconformiteit)
Hardheid: 50° Shore A
Kleur: blauw
Diameter Grijpgebied: 32 mm
Maximale afmeting: 58 x 44 x 120 mm

*Minimum afname is 50 sets - Afname steeds een veelvoud van 50 sets
**Een set bestaan uit 2 stuks

Aanvullende producten

Transparant anti-virus scherm 800x670x8mm EPRAFORM Transparant anti-virus scherm 800x670x8mm
ERIKS Artikel # 13698665
Handvrij deuropener EPRAMID Handvrij deuropener
ERIKS Artikel # 13700414