Slang Gamma Extra (met rode PU slijtlaag) met gebendelde DSP koppelingen L=20m
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Plat oprolbare brandslang.
Temperatuurbereik: -20 °C tot +70 °C.
Binnenwand: zwarte SBR rubber met uitwendig Trevira weefsel voorzien van een rode PU slijtlaag. Rot- en schimmelvrij.
Montagewijze: FIXXED slangklemmen of bendelen.
Slang Gamma Extra 2x DSP45 L= 20m
ERIKS Artikelnr: 11658153
|
Prijs (Per stuk):
€ 191,96
|
||
Slang Gamma Extra 2x DSP65 L= 20m
ERIKS Artikelnr: 12568240
|
Prijs (Per stuk):
€ 276,08
|