BRAUNWARTH Zwenkbare wandplaat voor slanghaspel maximum bedrijfsdruk 60/350 BAR
Zwenkbare wandplaat voor automatische slanghaspel.
• Robuuste slanghaspel
Buitenkant van kunststof in blauw/grijs.
Geschikt voor olie, water, perslucht, diesel enz.
• Voor slangen van 10–30 m
Met terugrekveer van verenstaal.
• Eenvoudige handling
Slangen moeiteloos vervangen, levering naar keuze met of zonder slang.
• Flexibele montage
Open constructie, geschikte voor bevestiging aan de vloer, wand of het plafond.
Vergrendelmogelijkheid bij iedere omwenteling, 2 onderhoudsvrije kogellagers.
• Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet = 60 bar.
Voor hogedruk – water tot 150 °C = 350 bar.
• Technische specificaties
Bedrijfsdruk voor olie/water/vet: 60 bar.
Temperatuurbestendig: van –40 °C tot +100 °C.
Rubberslang: zwart, slijtvast, compl. gewapend.
Los slangeinde: 1/2" uitwendige schroefdraad met knikbeveiliging en slangbuffer.
BRAUNWARTH
Wandplaat zwenkbaar BZ 090
ERIKS Artikelnr: 11058165
Catalogusartikelnr 1: 3061.5352 |
Prijs (Per stuk):
€ 493,54
|
||
BRAUNWARTH
Wandplaat zwenkbaar BZ 168
ERIKS Artikelnr: 11079070
Catalogusartikelnr 1: 3061.5351 |
Prijs (Per stuk):
€ 493,54
|