ProductPage

GOODALL Rubber slang Inferno, stoomslang met 2 x losse flenskoppeling in staal PN40

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Rubber stoomslang Inferno voor hoge druk verzadigde stoom tot 232°C. Met aan beide zijden speciaal ontworpen DuraCrimp stoomkoppelingen, opgeperst. Deze montage geeft een 100% lekvrije verbinding.
Een extra handgreep kan ook worden gemonteerd.

Voordelen Inferno slang
gasdichte binnenwand die popcorning voorkomt
Hogere temperatuurbestendigheid
Dubbele versterkingsinlagen voor hogere barstdrukken.
Speciaal bewerkte staaldraden als inlage die minder onderhevig zijn aan roestvorming.
Duidelijke rode spiraalvormige markering

Geleidbare slang, inzetbaar in alle ATEX zones.

Voordelen DuraCrimp koppelingssysteem
100% veilige en lekvrije montage
Lichter dan klemschalen
Geen problemen met loskomen van bouten (zoals bij klemschalen)
Montage wordt door een Eriks vakman uitgevoerd.

Voordelen rode handgreep
Voorkomt knikken achter de koppeling
Ergonomische handgreep
Beter warmte isolerend (beschermende kledij is steeds verplicht)
Kleurcodering mogelijk dmv identificatieringen
Mogelijkheid om RFID chip makkelijk aan te brengen.

Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 18
Materiaal binnenwand: CIIR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)
Inferno stoomslang 13x6, met 2 x losse flenskoppeling in staal PN40 DN15, opgeperst met DuraCrimp pershuls, lengte 15 m GOODALL Inferno stoomslang 13x6, met 2 x losse flenskoppeling in staal PN40 DN15, opgeperst met DuraCrimp pershuls, lengte 15 m ERIKS Artikelnr: 12753801
 
Prijs (Per stuk):
€ 644,41
Inferno stoomslang, 19x7, met 2 x losse flenskoppeling in staal PN40 DN20, opgeperst met DuraCrimp pershuls, lengte 15 m GOODALL Inferno stoomslang, 19x7, met 2 x losse flenskoppeling in staal PN40 DN20, opgeperst met DuraCrimp pershuls, lengte 15 m ERIKS Artikelnr: 12753822
 
Prijs (Per stuk):
€ 878,94
Inferno stoomslang, 25x7,5 , met 2 x losse flenskoppeling in staal PN40 DN25, opgeperst met DuraCrimp pershuls, lengte 15 m GOODALL Inferno stoomslang, 25x7,5 , met 2 x losse flenskoppeling in staal PN40 DN25, opgeperst met DuraCrimp pershuls, lengte 15 m ERIKS Artikelnr: 12753843
 
Prijs (Per stuk):
€ 943,42
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 18
Materiaal binnenwand: CIIR
Filters wissen (3 van 3 artikelen getoond)

Gerelateerd