GOODALL Klemschalen type GRK-KST - kunststof - EN14420-3
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Productoverzicht |
Toepassing
- voor montage van slangpilaren met veiligheidskraag aan rubberen slangen
- geschikt voor alle industrieën
- in combinatie met de juiste slangpilaar wordt een veilige verbinding gerealiseerd
- bruikbaar voor alle koppelingen met slangpilaar volgens EN 14420-2
- zeer sterk en lichtgewicht
- bouten en moeren worden afgedekt met kunststof dopjes
-20 °C tot +100 °C
Barstdruk
veiligheidsfactor 4:1
Werkdruk
16 bar
Testdruk
maximaal 1,5 x werkdruk
Materiaal
- klemschaal: glasvezel versterkt nylon
- bouten en moeren: RVS
EN 14420-3
Opmerking
- één klemschaal bestaat uit: 2 schalen, 4 bouten, 4 moeren en 8 rode afdekdopjes
- mogelijkheid voor kleurcodering door middel vangekleurde dopjes op boutgat
er is ruimte voorzien voor implementatie van een RFID-chip
Complete assemblage
ERIKS kan de gewenste combinatievan slang, koppelingen en klemschalen voor u monteren.
Opties
tevens leverbaar in aluminium, messing en RVS
Toepassing
Toepassing
- voor montage van slangpilaren met veiligheidskraag aan rubberen slangen
- geschikt voor alle industrieën
- in combinatie met de juiste slangpilaar wordt een veilige verbinding gerealiseerd
- bruikbaar voor alle koppelingen met slangpilaar volgens EN 14420-2
Technische informatie
Goedkeuring
Opties
GOODALL
Klemschaal GRK in kunststof glasvezel gevuld 25x6
ERIKS Artikelnr: 12978746
|
Prijs (Per stuk):
€ 30,10
|
||
GOODALL
Klemschaal GRK in kunststof glasvezel gevuld 38x6,5
ERIKS Artikelnr: 12978747
|
Prijs (Per stuk):
€ 30,10
Verpakking per 10 stuk
|