ERIKS is specialist wanneer het aankomt op compensatoren in metaal,
pfte én rubber.
De correcte installatie van rubberen compensatoren vraagt om focus en
nauwkeurigheid. Rubberen compensatoren zijn kwetsbaar, maar als ze eenmaal
juist gemonteerd zijn, kan er weinig meer fout gaan. We verzamelden de
belangrijkste tips voor gebruik en complexe situaties.
Tip 1: Sla compensatoren droog en koel op
ERIKS rubberen compensatoren dienen op droge en koele plaatsen opgeslagen
te worden, dit voorkomt het het snel verouderen van het rubber. Plaats de
compensatoren met de aansluitkant van de flenzen op een vlakke ondergrond,
zodat het afdichtvlak niet wordt beschadigd of vervormd.
Bij het uitpakken
van de rubber compensator mag de balg niet beschadigd worden. Plaats geen
zware voorwerpen op de compensator tijdens opslag.
Assortiment rubberen compensatoren
Ontdek het assortiment van rubberen compensatoren op de ERIKS webshop en
vind het juiste product voor uw toepassing.
Tip 2: Check of het balgmateriaal geschikt is voor uw toepassing
Controleer of het balgmateriaal gebruikt kan worden voor uw toepassing (chemische
bestendigheid, druk en temperatuur). Controleer vervolgens of de gewenste
bewegingsopname door de compensator kan worden opgenomen. De pijpleidingen
moeten voldoende uitgelijnd worden alvorens de compensator te installeren.
Algemeen genomen is een afwijking van 3 mm in de uitlijning toegestaan.
Het afdichtvlak van de tegenflenzen dient vrij te zijn van
onregelmatigheden. Er mag geen verf of smeermiddel op de balg
aangebracht worden.
Tip 3: Let op complicaties die voor kunnen komen tijdens kracht uitoefenen
compensator
Elke compensator oefent op een leidingsysteem of aansluiting krachten uit die
vaak bijzonder groot kunnen zijn ten gevolge van verschillende oorzaken die
meestal gelijktijdig optreden:
Controleer of er voldoende vaste punten zijn om de reactiekrachten
van de compensator kunnen opvangen. T.g.v. de inwendige druk en het
balgoppervlak zal de compensator een axiale reactiekracht op de vaste
punten, cq. machine uitoefenen.
Door de zgn. veerconstante van de compensator en de beweging, die
de compensator moet uitoefenen wordt een reactiekracht op de vaste
punten cq. machine uitgeoefend.
Door de wrijvingskracht tussen de geleidepunten worden krachten
overgebracht op de vaste punten, cq. machine. Deze krachten zijn
afhankelijk van het aantal geleide punten.
Pijpleidingen dienen onafhankelijk ondersteund en geleid te worden door
middel van ophangbeugels, steunpunten en geleidingen.
De compensator mag niet belast worden met het gewicht van de pijpleiding.
Compensatoren moeten zo dicht mogelijk bij de vaste (anker)punten geplaatst
worden.
Indien er geen vaste punten gebruikt worden, moeten compensatoren met
bewegingsbegrenzers ingezet worden om de reactiekrachten van de
compensator op te vangen. Wanneer boven genoemde krachten niet op juiste
wijze worden opgevangen kan dit leiden tot scheuren van de balg of
leidingbreuk tot gevolg hebben.
Tip 4: Let hier op met montage flensaansluitingen
Het afdichtingsvlak van de compensator dient over de gehele breedte aan
te liggen op de tegenflens.
De tegenflens dient altijd van het type voorlasflens, c.q. welding-neck
flens te zijn.
Bij montage zijn geen pakkingen nodig. De omgekraagde rubber rand dient
als afdichting.
Bij een vergrote inwendige pijpdiameter, bijvoorbeeld bij toepassing van
slip-on flens of draadflens, moet het afdichtingsvlak door een extra ring
weer tot de juiste maat worden teruggebracht. Hier dient vanzelfsprekend
wel een pakkingsring tussen ring en tegenflens gemonteerd te worden.
Het niet toepassen van de juiste tegenflens veroorzaakt schade aan het
afdichtingsvlak van de balg dat tot versneld uitval van de compensator
kan leiden.
Tip 5: Monteer bouten juist
Compensatoren met tapgaten in flenzen (compensator Model 49) mogen uitsluitend
vastgezet worden met de meegeleverde bouten en sluitringen. Door de hoge
golfvorm zullen bouten die te lang zijn de rubber balg beschadigen bij maximale
indrukking van de compensator.
Bij alle andere types compensatoren met doorlopende boutgaten, moet de
boutkop tegen de achterliggende compensatorflens zitten (balgzijde van de
compensator).
De bouten kruislings gelijkmatig aantrekken mbv een momentsleutel.
alle bouten gelijkmatig met de hand vastzetten (let op parallelliteit van
de pakkingsvlakken)
bouten kruislings aanhalen met het voorgeschreven moment volgens tabel
bouten kruislings natrekken met een moment volgens onderstaande tabel:
DN
Stap 1
Stap 2
20 - 80
50 Nm
80 Nm
100 - 300
50 Nm
100 Nm
350 - 500
50 Nm
130 Nm
600
100 Nm
210 Nm
700
100 Nm
250 Nm
750
100 Nm
280 Nm
800
100 Nm
300 Nm
900
100 Nm
310 Nm
1000
100 Nm
340 Nm
Een half uur na in bedrijf stelling, dienen de bouten nogmaals volgens het
voorgeschreven aanhaalmoment nagetrokken te worden. Bij een werkdruk van 25
bar bij compensatoren model 49 dienen de aanhaalwaarden met 30% vermeerderd
te worden.
Tip 6: Plaats kap tijdens ondergrondse installatie
Wanneer compensatoren ondergronds worden geïnstalleerd, moet er een
grondwerende kap aangebracht worden om de compensator vrij te kunnen
laten bewegen.
Tip 7: Isoleer niet!
Het isoleren van een compensator wordt door ERIKS afgeraden, omdat de maximum
temperatuur van de rubber balg kan worden overschreden en de bewegingsopname
kan worden beperkt. Als er isolatie voorzien moet worden, dient deze
verwijderbaar te zijn om een periodieke controle van de bouten toe te laten
(toegang tot de flens).
Neem contact op voor installatie, inspectie en testen van slangen en compensatoren. Wij begrijpen dat elke toepassing anders is en dat elk
project een nieuwe uitdaging is. Daarom staan onze productspecialisten voor u klaar met persoonlijk advies en diepgaande productkennis.
Bel ons op telefoonnummer +32 (0)3 829 28 60 of e-mail
ons via hoses@eriks.be.