Hoe kies je het juiste lager?
De keuze voor het juiste type lager in de ontwerpfase is cruciaal voor een veilige, consistente en efficiënte werking van uw machine. Het is daarom belangrijk om alle operationele parameters zoals afmeting, toerental, belasting, evenals materiaal, smering/afdichting en de gewenste levensduur mee te nemen in de keuze van het juiste lager.
Verschillende soorten lagers
Bij het kiezen van het juiste lager moet rekening gehouden worden met het feit dat elk type lager over bepaalde specifieke eigenschappen beschikt, die
afhangen van het ontwerp en die het meer of minder geschikt maken voor bepaalde toepassingen.
Groefkogellagers bijvoorbeeld kunnen zowel radiale als axiale belastingen opnemen. Ze hebben weinig
wrijving en kunnen worden geproduceerd met hoge precisie en in geruisarme uitvoeringen. Bij voorkeur worden ze daarom toegepast in kleine en middelgrote
elektromotoren.
Tonlagers kunnen zeer hoge belastingen opnemen en kunnen zich instellen. Door deze eigenschappen zijn ze
bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld toepassingen in de zware industrie, waar de belastingen hoog zijn, waardoor vervormingen en scheefstellingen kunnen
ontstaan.
In veel gevallen moet echter met verschillende factoren rekening worden gehouden en moeten deze tegen elkaar worden afgewogen om tot de keuze van een lager type te komen. De belangrijkste punten die in overweging moeten worden genomen om tot de keuze van een lager type te komen zijn:
- Beschikbare ruimte
De beschikbare ruimte voor het lager is een belangrijke factor om rekening mee te houden. Hoe kleiner de beschikbare ruimte, des te kleiner het geschikte lager. Dit heeft mogelijke gevolgen voor de zwaarte van de belasting en de te behalen standtijd. - Belastingen
Het is belangrijk om rekening te houden met de belasting. Wanneer voor een lager gekozen wordt die niet bestendig is voor de juiste belasting is het mogelijk dat het lager niet werkt of dat de levensduur te kort is. - Scheefstelling
Het is belangrijk om te kijken naar de uitlijningsmogelijkheden. Wanneer er goede uitlijningsmogelijkheden zijn is het mogelijk om een “vast” lager toe te passen en bij geen goede uitlijning of mogelijkheden een zelfinstellend lager toe te passen. - Precisie
Wanneer niet gekeken wordt naar de precisie van het lager kunnen te veel trillingen ontstaan of is het lager niet nauwkeurig genoeg voor de toepassing. Bij het kiezen van een geschikte lager is het dus van belang dat er gekeken wordt naar de precisie van het lager om te voorkomen dat er te veel trillingen ontstaan. - Toerental
Ook is het belangrijk om te kijken naar het toerental. Een groot lager kan een kleiner maximaal toerental aan dan een klein lager. Bijvoorbeeld: Een kogellager heeft een puntcontact en een rollager heeft een lijncontact. Hoe kleiner het contactpunt, des te hoger toerental het betreffende lager aan kan. - Lager geruis
Teveel lawaai/geruis van een machine is nooit goed. Hoe beter de kwaliteit van het lager, des te minder lawaai de machine zal maken. - Stijfheid
Een lager heeft altijd een bepaalde speling, zonder deze speling wil een lager niet draaien. Hoe minder speling het lager heeft hoe stijver het lager is. Bij de keuze voor een lager gaat het er om welke speling nodig is om dit op te kunnen vangen. - Axiale verschuifbaarheid
Onder invloed van temperatuurverschillen is het mogelijk dat een machine krimpt of uitzet. Een lager of het lagerhuis moet dit kunnen opvangen. Bij het kiezen van een lager moet dus gekeken worden of het lager of het lagerhuis deze krimping en uitzetting kan opvangen. - Montage en demontage
Een ander onderdeel wat belangrijk is bij de keuze voor een lager is de montage en de demontage. Indien er weinig ruimte beschikbaar is, is het belangrijk dat het lager makkelijk te monteren en te demonteren is. Dit maakt het vervangen bij onder andere een defect eenvoudiger waardoor het sneller/beter uit te wisselen is. - Geïntegreerde afdichtingen
Bij de keuze voor een geschikt lager is het belangrijk om te kijken of er mogelijkheden zijn met betrekking tot geïntegreerde afdichtingen. Geïntegreerde afdichtingen hebben minder ruimte nodig, bevatten een eenvoudigere en goedkopere constructie ten opzichte van een niet geïntegreerde afdichting en hebben minder onderdelen om te vervangen bij reparatie.
Nadelen van geïntegreerde afdichtingen zijn echter het kleiner maximale toerental en de kleinere vetvulling. Daarnaast zijn geïntegreerde afdichtingen niet na-smeerbaar en bestaan er minder goede afdichtingsmogelijkheden bij sterke vervuiling.
Daarnaast zijn er factoren die niet afhangen van een lager ontwerp. De stijfheid van bijvoorbeeld een opstelling met hoekcontactkogellagers of kegellagers hangt ook af van de gekozen voorspanning. Het toelaatbare toerental van een lager wordt beïnvloed door de precisie van het lager en het kooiontwerp. Verder mag niet worden vergeten dat de totale kosten van een lager opstelling en de leverbaarheid mede bepalend kunnen zijn voor de uiteindelijke keuze.
Smeermiddelen
Een belangrijk onderdeel van lagers zijn smeermiddelen. Smeermiddelen zorgen voor minder wrijving en wanneer er
minder wrijving optreedt zorgt dat voor minder slijtage waardoor het lager een langere levensduur heeft. De selectie van het geschikte smeermiddel is
daarom eveneens onderdeel van de keuze voor het juiste lager. Er is voor iedere toepassing een specifiek smeermiddel en applicator beschikbaar.
Door ons brede “Multi specialistische leveringsprogramma” is het mogelijk om het meest geschikte smeermiddel te selecteren voor specialistische toepassing,
maar ook om verschillende keuzes te vereenvoudigen door bijvoorbeeld een zo universeel mogelijk smeermiddel met brede toepassingsmogelijkheden te selecteren.
Mogelijke hulpmiddelen
Voor het kiezen van het juiste lager en smeermiddelen hebben we alle mogelijke hulpmiddelen in “hard copy” of digitaal, zowel online als offline
beschikbaar. Moderne berekeningstools en documentatie ondersteunen onze applicatie engineers bij de lager keuze.
Met de beschikbare berekeningssoftware
kunnen de applicatie engineers alle lagers, complexe assen evenals as-systemen tot aan complete aandrijvingen modelleren en berekenen. De directe import
van constructiegegevens in uw eigen CAD-systeem is mogelijk door de samenwerking met onze leveranciers die een uitgebreide database met 2D-tekeningen en 3D-modellen ter beschikking hebben.
Wilt u meer informatie om tot de keuze van een geschikte lager te komen? Neem dan contact op met onze specialisten.