ProductPage

ECON® Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal stomplas B16.25 S40

Document

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)

Roestvaststalen, driedelige kogelkraan met volle doorlaat en zwevende kogel. Voorzien van ISO 5211 “Direct Mount” top-flens.

Toepassingsgebied

  • Industriële toepassingen tot 68 bar.
Bijzonderheden

  • Voorzien van ISO 5211 “Direct Mount” top-flens.
  • Stomplasaansluitingen volgens ASME B16.25.
  • Drukklasse 1000 PSI WOG.
  • TA Luft gecertificeerd.

Toepassing

Aanbevolen in: Levensmiddelenindustrie

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 1/4" ECON® Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 1/4" ERIKS Artikelnr: 11814602

Catalogusartikelnr 1: EC0764401/4RPWD

 
Prijs (Per stuk):
€ 42,00
Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 3/8" ECON® Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 3/8" ERIKS Artikelnr: 11814603

Catalogusartikelnr 1: EC0764403/8RPWD

 
Prijs (Per stuk):
€ 42,00
Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 1/2" ECON® Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 1/2" ERIKS Artikelnr: 11814604

Catalogusartikelnr 1: EC0764401/2RPWD

 
Prijs (Per stuk):
€ 40,11
Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 3/4" ECON® Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 3/4" ERIKS Artikelnr: 11814605

Catalogusartikelnr 1: EC0764403/4RPWD

 
Prijs (Per stuk):
€ 51,10
Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 1" ECON® Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 1" ERIKS Artikelnr: 11814606

Catalogusartikelnr 1: EC076440001RPWD

 
Prijs (Per stuk):
€ 65,87
Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 1.1/4" ECON® Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 1.1/4" ERIKS Artikelnr: 11814607

Catalogusartikelnr 1: EC0764411/4RPWD

 
Prijs (Per stuk):
€ 88,90
Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 1.1/2" ECON® Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 1.1/2" ERIKS Artikelnr: 11814608

Catalogusartikelnr 1: EC0764411/2RPWD

 
Prijs (Per stuk):
€ 116,20
Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 2" ECON® Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 2" ERIKS Artikelnr: 11814609

Catalogusartikelnr 1: EC076440002RPWD

 
Prijs (Per stuk):
€ 148,40
Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 2.1/2" ECON® Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 2.1/2" ERIKS Artikelnr: 11814610

Catalogusartikelnr 1: EC0764421/2RPWD

 
Prijs (Per stuk):
€ 319,90
Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 3" ECON® Kogelkraan fig. 7644 roestvaststaal/PTFE handgreep stomplas B16.25 1000 PSI WOG 3" ERIKS Artikelnr: 11814611

Catalogusartikelnr 1: EC076440003RPWD

 
Prijs (Per stuk):
€ 450,10
Voorraadartikel
Norm: ASME
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 3-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Stomplas
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Bediening
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende

Gerelateerd

Toepasbaar voor ECON® figuurnummers:
  • Geflensd: 7249, 7289, 7248, 7288, 7245, 7285, 7257, 7297.
  • Wafer: 7343, 7383.
  • Draad: 7752ISO, 7444, 7544.
  • Las: 7624, 7644, 7611, 7621, 7641, 7654.