ProductPage

ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS) Binnendraad (BSPP) 1000 PSI WOG

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Perslucht, cv, water, brandstof en licht corrosieve systemen tot maximaal 68 bar.

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/4" (8) ERIKS Artikelnr: 11814680

Catalogusartikelnr 1: EC0775201/4LM1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 52,01
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 11814681

Catalogusartikelnr 1: EC0775203/8LM1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 52,01
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 11814682

Catalogusartikelnr 1: EC0775201/2LM1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 54,32
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 11814683

Catalogusartikelnr 1: EC0775203/4LM1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 61,95
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 11814684

Catalogusartikelnr 1: EC077520001LM1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 95,55
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 11814685

Catalogusartikelnr 1: EC0775211/4LM1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 110,60
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 11814686

Catalogusartikelnr 1: EC0775211/2LM1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 145,60
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 11814687

Catalogusartikelnr 1: EC077520002LM1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 205,45
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr: 11814688

Catalogusartikelnr 1: EC0775221/2LM1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 436,10
Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) ECON® Kogelkraan Type: 7752ISO Roestvaststaal (RVS)/PTFE/FPM (FKM) Volle doorlaat Handgreep 1000 PSI WOG Binnendraad (BSPP) 3" (80) ERIKS Artikelnr: 11814689

Catalogusartikelnr 1: EC077520003LM1A

 
Prijs (Per stuk):
€ 612,50
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Bouwvorm: 2-weg
Constructie huis: 2-delig
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel: 1000 PSI WOG
Inbouwlengte (mm)
Handbediening: Handgreep
Materiaal spindelafdichting secundair: FPM (FKM)
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)

Geachte klant,

We willen u graag informeren dat de ERIKS-webshop niet beschikbaar zal zijn vanaf vandaag, vrijdag 29 maart 20:00 uur tot zondag 31 maart 15:00 uur vanwege gepland onderhoud door ons IT-team.
Gedurende deze periode zullen sommige webshop functionaliteiten niet toegankelijk zijn.

Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit kan veroorzaken en stellen uw geduld en begrip op prijs.
Voor meer informatie, of als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met ons Customer Support team.

Met vriendelijke groet,
ERIKS Webshop team