ProductPage

EPRAMID Holstaf PA6 G (gegoten)

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Productoverzicht

Technische informatie
Materiaal: PA 6 G
Materiaal kwaliteit: Epramid 6 G
Kleur: Natuurkleur
Uitwendige diameter (mm): 210
Inwendige diameter (mm): 180
Lengte (mm): 1000
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Holstaf PA6 G (gegoten) naturel ø210/180x1000mm EPRAMID Holstaf PA6 G (gegoten) naturel ø210/180x1000mm ERIKS Artikelnr: 12230090
 
Log in om prijzen te zien
Materiaal: PA 6 G
Materiaal kwaliteit: Epramid 6 G
Kleur: Natuurkleur
Uitwendige diameter (mm): 210
Inwendige diameter (mm): 180
Lengte (mm): 1000
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)