ProductPage

EPRAFORM Plaat PC kraswerend helder

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Productoverzicht

Polycarbonaat plaat met een siliconen gebaseerd harde coating op 1 of 2 zijden geschikt voor beglazingstoepassingen. Het materiaal is goed kraswerend en heeft een zeer hoge slagvastheid met verbeterde weerbestendigheid en chemische weerstand, als ook goede bescherming tegen slijtage. Het is goed verouderingsbestendig, heeft een hoge helderheid en is redelijk goed chemisch resistent.

Toepassing

Veiligheidsbeglazingsmateriaal bij uitstek in machines, gebouwen, abri's, telefooncellen

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: PC
Materiaal kwaliteit: Epraform PC KRASW
Kleur: Helder
Dikte (mm)
Lengte (mm): 3000
Breedte (mm): 2000
Antistatisch: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Plaat PC kraswerend helder 3000x2000x3 mm EPRAFORM Plaat PC kraswerend helder 3000x2000x3 mm ERIKS Artikelnr: 11414810
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PC kraswerend helder 3000x2000x4 mm EPRAFORM Plaat PC kraswerend helder 3000x2000x4 mm ERIKS Artikelnr: 11404283
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PC kraswerend helder 3000x2000x5 mm EPRAFORM Plaat PC kraswerend helder 3000x2000x5 mm ERIKS Artikelnr: 11404284
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PC kraswerend helder 3000x2000x6 mm EPRAFORM Plaat PC kraswerend helder 3000x2000x6 mm ERIKS Artikelnr: 11414809
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PC kraswerend helder 3000x2000x10 mm EPRAFORM Plaat PC kraswerend helder 3000x2000x10 mm ERIKS Artikelnr: 11140198
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: PC
Materiaal kwaliteit: Epraform PC KRASW
Kleur: Helder
Dikte (mm)
Lengte (mm): 3000
Breedte (mm): 2000
Antistatisch: Nee
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)