ProductPage

EPRAFORM Plaat PC UV-bestendig helder

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Deze doorzichtige UV gestabiliseerde kwaliteit kunststof is zeer geschikt voor beglazingstoepassingen. Het materiaal is redelijk kraswerend en heeft een zeer hoge slagvastheid. Het is goed verouderingsbestendig, heeft een hoge helderheid en is redelijk goed chemisch resistent.

Toepassing

Dit materiaal is uitstekend geschikt als hoog slagvast veiligheidsbeglazingsmateriaal / afscherming bij machines en gebouwen. Deze UV gestabiliseerde kwaliteit wordt veelvuldig toegepast in buitentoepassingen.

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: PC
Materiaal kwaliteit: UV-gestabiliseerd
Kleur
Dikte (mm)
Lengte (mm): 3050
Breedte (mm): 2050
Temperatuur (°C): van -50 tot 120
Antistatisch: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Plaat PC UV helder 3050x2050x2 mm EPRAFORM Plaat PC UV helder 3050x2050x2 mm ERIKS Artikelnr: 11404256
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PC UV helder 3050x2050x3 mm EPRAFORM Plaat PC UV helder 3050x2050x3 mm ERIKS Artikelnr: 11404259
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PC UV helder 3050x2050x4 mm EPRAFORM Plaat PC UV helder 3050x2050x4 mm ERIKS Artikelnr: 11651942
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PC UV helder 3050x2050x5 mm EPRAFORM Plaat PC UV helder 3050x2050x5 mm ERIKS Artikelnr: 11347416
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PC UV helder 3050x2050x10 mm EPRAFORM Plaat PC UV helder 3050x2050x10 mm ERIKS Artikelnr: 11404266
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PC UV opaal 123 L.T. 32% 3050x2050x3 mm EPRAFORM Plaat PC UV opaal 123 L.T. 32% 3050x2050x3 mm ERIKS Artikelnr: 11404251
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: PC
Materiaal kwaliteit: UV-gestabiliseerd
Kleur
Dikte (mm)
Lengte (mm): 3050
Breedte (mm): 2050
Temperatuur (°C): van -50 tot 120
Antistatisch: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)