ProductPage

EPRADUR Plaat PVC-P

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Epradur® PVC-P is uitstekend te verlijmen en te lassen en kent een breed toepassingsgebied. Het is uitstekend bestand tegen zuren en logen. Ook het lakken en bedrukken is geen enkel probleem. Het materiaal is cadmiumvrij en heeft een hoge stijfheid en drukvastheid. De slagvastheid is beperkt, zeker bij lage temperaturen.

Toepassing

Dit materiaal is bij uitstek geschikt om toe te passen als chemicaliëntanks en containers, bekledingen van zuurkasten, afvoergootbekledingen, flenzen en ontluchtingskanalen.

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: PVC
Materiaal kwaliteit: Epradur P
Kleur: Donkergrijs
Dikte (mm): 50
Lengte (mm): 2000
Breedte (mm): 1000
Antistatisch: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Plaat PVC-P grijs 7011 2000x1000x50 mm EPRADUR Plaat PVC-P grijs 7011 2000x1000x50 mm ERIKS Artikelnr: 11471490
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: PVC
Materiaal kwaliteit: Epradur P
Kleur: Donkergrijs
Dikte (mm): 50
Lengte (mm): 2000
Breedte (mm): 1000
Antistatisch: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)