ProductPage

EPRAMID Plaat PA 6.6 GF30 zwart

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Een geëxtrudeerde polyamide 6.6 met een 30% glasvulling voor een verbeterde stijfheid en maatvastheid. Daarnaast is het materiaal taai, mechanisch sterk en slijtvast. Dankzij de glasvulling heeft het materiaal een hogere maximale gebruikstemperatuur dan ongevuld PA6.6.

Toepassing

Dit materiaal wordt gekozen voor maatvaste onderdelen die de slagvaste eigenschappen moeten kennen van standaard Epramid. Het materiaal wordt bijvoorbeeld toegepast als scharnierpen.

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: PA
Materiaal kwaliteit: Epramid 6.6 GF30
Kleur: Zwart
Dikte (mm): 15
Lengte (mm): 3000
Breedte (mm): 625
Antistatisch: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Plaat PA 6.6 GF30 zwart 3000x625x15 mm EPRAMID Plaat PA 6.6 GF30 zwart 3000x625x15 mm ERIKS Artikelnr: 10036052
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: PA
Materiaal kwaliteit: Epramid 6.6 GF30
Kleur: Zwart
Dikte (mm): 15
Lengte (mm): 3000
Breedte (mm): 625
Antistatisch: Nee
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)