ProductPage

EPRAMID Plaat PA 6-G Oil

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)
Product Data sheet default Material Safety Data Sheet (MSDS)  (PDF)
Productoverzicht

Een in hoge mate zelfsmerende gietpolyamide met een lage en constante wrijvingscoëfficiënt door de olievulling. Hierdoor vindt geringere warmte-ontwikkeling plaats waardoor het kan worden toegepast bij hogere pV-waarden. Het materiaal kent een lange levensduur en heeft zeer geringe "stick-slip". Het is speciaal ontwikkeld voor ongesmeerde, zwaarbelaste en langzaam bewegende glijelementen. Tot 50% lagere wrijvingscoëfficient en tot 10 keer hogere slijtageweerstand.

Toepassing

Dit zelfsmerende materiaal wordt veelvuldig toegepast in de transportsector ,bijvoorbeeld als geleidingsstrip in de bomen van vorkheftrucks , stapelaars en hoogwerkers.

Technische informatie
Voorraadartikel
Materiaal: PA 6 G
Materiaal kwaliteit: Epramid G-Oil
Kleur: Donkergroen
Dikte (mm)
Lengte (mm): 1220
Breedte (mm): 610
Antistatisch: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
Plaat PA 6-G Oil donkergroen 1220x610x16 mm EPRAMID Plaat PA 6-G Oil donkergroen 1220x610x16 mm ERIKS Artikelnr: 10036138
 
Log in om prijzen te zien
Plaat PA 6-G Oil donkergroen 1220x610x20 mm EPRAMID Plaat PA 6-G Oil donkergroen 1220x610x20 mm ERIKS Artikelnr: 10036139
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: PA 6 G
Materiaal kwaliteit: Epramid G-Oil
Kleur: Donkergroen
Dikte (mm)
Lengte (mm): 1220
Breedte (mm): 610
Antistatisch: Nee
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)