ItemPage
MTR

EPRAMID Rondstaf Epramid 6 X Naturel ∅16x1000mm

ERIKS Artikelnr: 10036334

Universeel polyamide, sterk, taai, schokvast, grote weerstand tegen wisselende belasting, slijtvast en een lage wrijvingscoëfficient. Het basismateriaal voor vele mechanische toepassingen. Tevens leverbaar als plaat en holstaf. ISO-afkorting: PA 6 X.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal PA
Materiaal kwaliteit Epramid 6 X
Handelsnaam Epramid 6
Uitwendige diameter (mm) 16
Kleur Natuurkleur
Lengte (mm) 1000
Fabricagemethode Geëxtrudeerd
Holle kern Nee

Vervangend product

Rondstaf Epramid 6 X Naturel ∅16x1000mm EPRAMID Rondstaf Epramid 6 X Naturel ∅16x1000mm
ERIKS Artikel # 10036694

Beste bezoeker,

Door de huidige situatie met het Corona-virus en de daarmee verbonden hoge vraag naar mondmaskers, overalls en beschermende wegwerpartikelen is er op dit ogenblik een wereldwijd tekort aan deze producten.

Wij hopen dat u begrijpt dat deze situatie gedurende de volgende maanden tot leveringsproblemen kan leiden en dat de leveringen daardoor met onvoorspelbare vertragingen kunnen plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,

Het ERIKS Webshop-team