ProductPage

Kunststofzak polyethyleen voor afvalcontainers 180-240 Liter

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Kunststof zak voor afvalbak (PE) los in doos

•     Geschikt voor afvalcontainers van 120 l resp. 240 l
Los in doos, apart gesorteerd.

Inhoud (l): 240
Kleur: Grijs
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Afvalzak 240 liter grijs ca. 85 mu los Afvalzak 240 liter grijs ca. 85 mu los ERIKS Artikelnr: 11819104

Catalogusartikelnr 1: 3010.9147

 
Prijs (Per stuk):
€ 1,61
Verpakking per 50 stuk
Inhoud (l): 240
Kleur: Grijs
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)