SKF Combikit voor montage en demontage van lagers TMMK
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
Multifunctionele kits voor snelle en eenvoudige montage en demontage
De SKF TMMK serie is ontworpen voor een snelle en precieze montage en demontage van groefkogellagers van assen, lagerhuizen en lagers met een blinde behuizing. De TMMK 10-35 is geschikt voor lagers met een binnendiameter van 10 tot 35 mm en de TMMK 20-50 voor lagers met een binnendiameter van 20 tot 50 mm.
Voor montage bevatten deze kits een multifunctioneel montagetool die zowel geschikt is voor lagermontage als voor montage van glijbussen, afdichtingen, riemschijven en andere gelijkwaardige producten. Deze SKF Combi Kits bevatten een unieke lagertrekker met drie trekkerarmen.
Bij demontage van groefkogellagers zorgt een combinatie van deze lagertrekker, slaghamer en steunringen voor een gemakkelijke verwijdering van het lager.
SKF
Lagertrekkerset TMMK 20-50
ERIKS Artikelnr: 12936359
|
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Combikit TMMK 10-35
ERIKS Artikelnr: 23770655
Catalogusartikelnr 1: TMMK 10-35 |
Log in om prijzen te zien |