SKF Hydraulische handpomp serie 729124
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De SKF 729124 wordt voornamelijk gebruikt bij SKF hydraulische moeren (≤ HMV 54E) voor het monteren van lagers en componenten, waarbij een maximale druk van 100 MPa vereist is.
Eigenschappen:
- Uitgerust met een manometer.
- Geleverd in een stevige draagkoffer.
- SKF hydraulische moeren ≤ HMV 54E.
- Alle andere toepassingen met olie-injectie waarvoor een maximale druk van 100 MPa nodig is.
- Voor toepassingen waar gebrek aan ruimte het gebruik van een snelkoppeling en een nippel niet toelaat, zoals bij AOH bussen is een speciaal pompuitvoering (SKF 729124 A) beschikbaar.
SKF
Hydraulische handpomp 729124
ERIKS Artikelnr: 23759745
Catalogusartikelnr 1: 729124 |
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Hydraulische handpomp met THGD 1000 digitale manometer 729124 DU
ERIKS Artikelnr: 23759746
Catalogusartikelnr 1: 729124 DU |
Log in om prijzen te zien |