SKF Hydraulische handpomp type TMJL 100
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De SKF TMJL 100 wordt hoofdzakelijk gebruikt bij hydraulische moeren (≤ HMV 92E) voor het monteren van lagers of componenten, waarbij een maximale druk van 100 MPa vereist is.
Eigenschappen:
- Oliecontainer met een capaciteit van 800 cm³
- Uitgerust met een manometer
- Geleverd in een stevige draagkoffer
- SKF Hydraulische Moeren ≤ HMV 92E
- Alle andere toepassingen met olie-injectie waarvoor een maximale druk van 100 MPa nodig is
- Geschikt voor gebruik met de SKF Hydraulische Lagertrekkers TMHP serie
SKF
Hydraulische handpomp met grote oliecontainer TMJL 100
ERIKS Artikelnr: 23770609
Catalogusartikelnr 1: TMJL 100 |
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
Hydraulische handpomp met THGD 100 digitale manometer TMJL 100DU
ERIKS Artikelnr: 24007630
Catalogusartikelnr 1: TMJL 100DU |
Log in om prijzen te zien |