SKF Hydraulische handpomp type TMJL 50
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De SKF TMJL 50 is in de eerste plaats bedoeld voor grotere SKF Hydraulische Moeren en de lagedrukzijde van SKF OK Koppelingen, maar kan ook gebruikt worden bij toepassingen die een maximale druk van 50 MPa nodig hebben.
Eigenschappen:
- Grote oliecontainer: capaciteit 2 700 cm³
- Overdrukklep en aansluitingspoort voor een manometer
- Geleverd in een stevige draagkoffer
- SKF OK Koppeling lagedrukzijde
- Alle afmetingen van SKF Hydraulische Moeren
- Alle andere toepassingen met olie-injectie en een maximale druk van 50 MPa
SKF
Hydraulische handpomp TMJL 50
ERIKS Artikelnr: 24007631
Catalogusartikelnr 1: TMJL 50 |
Log in om prijzen te zien | ||
SKF
TMJL 50SRB Hydraulische handpomp
ERIKS Artikelnr: 24007634
Catalogusartikelnr 1: TMJL 50DU |
Log in om prijzen te zien |