SKF Luchtgedreven Hydraulische Pompen en Olie-injectoren serie THAP E
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download URL |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
De THAP E luchtgedreven hydraulische pompen en olie-injectoren zijn verkrijgbaar in vier verschillende drukversies. Zij kunnen worden gebruikt voor het monteren van OK koppelingen of zware krimpverbindingen zoals lagers, vliegwielen, koppelingen en spoorwegwielen. De THAP E pomp bestaat uit een hydraulische pomp of hogedruk olie-injector die door perslucht wordt aangedreven.
De pompen worden geleverd in een stevige koffer inclusief pers- en retourslang met snelkoppelingen. De pompen kunnen ook worden geleverd als complete sets, bestaande uit een THAP E pomp en accessoires
zoals een manometer, een hogedrukleiding of een hogedrukslang.
- Tijdsbesparing in vergelijking met handpompen
- Draagbaar
- Constante olietoevoer
- Interne luchtdrukbegrenzer zorgt voor een veilige werking
- Laag luchtverbruik
- Groot bedrijfstemperatuurbereik
- Sterke opslagkisten
- Lage-, middelhoge- en hogedrukunits
- SKF OK koppelingen
- Montage van lagers
- Montage van scheepsschroeven, roerbladpinnen, spoorwegwielen etc.
SKF
Luchtgedreven hydraulische pomp 150MPa THAP 150E
ERIKS Artikelnr: 12553354
Catalogusartikelnr 1: THAP 150E |
Prijs (Per stuk):
€ 4.811,55
|
||
SKF
Luchtgedreven hydraulische pompset in koffer 150MPa THAP 150E/SK1
ERIKS Artikelnr: 13189928
|
Prijs (Per stuk):
€ 5.299,15
|
||
SKF
Luchtgedreven olie-injector 300MPa THAP 300E
ERIKS Artikelnr: 23770296
Catalogusartikelnr 1: THAP 300E |
Prijs (Per stuk):
€ 7.019,55
|
||
SKF
Luchtgedreven olie-injector 400MPa THAP 400E
ERIKS Artikelnr: 24007351
Catalogusartikelnr 1: THAP 400E |
Prijs (Per stuk):
€ 8.160,35
|
||
SKF
Luchtgedreven pompset in koffer 30MPa THAP 030E/SK1
ERIKS Artikelnr: 13189927
|
Log in om prijzen te zien |