SKF Vet met hoge viscositeit voor hoge belasting en temperatuur LGHB 2
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Download URL |
Product URL default | Productpagina SKF URL |
Productoverzicht |
LGHB 2 is een vet met hoge viscositeit dat gebaseerd is op minerale olie en dat gebruikmaakt van de allernieuwste verdikkertechnologie met calciumsulfonaatcomplex.Door zijn specifieke samenstelling is het product bestand tegen hoge temperaturen en extreme belasting en kan dus voor een heel gamma toepassingen worden aangewend, vooralin de mijnbouw en in de segmenten metaal en cement.Dit vet bevat geen additieven en de (EP) hogedrukeigenschappen zijn te danken aan de zeepstructuur.
Eigenschappen:
- Uitstekende anti-oxidatie en corrosiewerende eigenschappen.
- Goede EP-prestaties in toepassingen met hoge belastingen.
- Bestand tegen piektemperaturen tot 200 °C.
- Staal-op-staal kogelgewrichtlagers.
- Pulp- en papiermachines.
- Asfalt trilzeven.en continu gietmachines.
- Afgedichte tonlagers met een bedrijfstemperatuur tot 150 °C.
- Rollagers in de staalindustrie.
- Mastrollen van vorkheftrucks.