ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5521 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Trekvaste koppelingen voor het verbinden van metalen buizen aan kunststof buizen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 4° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld. Voor buizen van PE of andere zachte thermoplasten moet een steunring worden toegepast.

Toepassingsgebied

  • Apparaten- en machinebouw.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Trekvaste koppeling.
  • Geschikt voor overgang van kunststof naar metalen buizen.
  • Bij zachte thermoplasten steunring toepassen.

Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5521 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 63mm-60.3mm Lengte: 76mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5521 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 63mm-60.3mm Lengte: 76mm ERIKS Artikelnr: 13367950
 
Prijs (Per stuk):
€ 337,50
Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5521 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 75mm-76.1mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5521 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 75mm-76.1mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 13367951
 
Prijs (Per stuk):
€ 398,50
Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5521 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 90mm-88.9mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5521 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 90mm-88.9mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 13367952
 
Prijs (Per stuk):
€ 431,50
Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5521 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 110mm-108mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5521 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 110mm-108mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 13367963
 
Prijs (Per stuk):
€ 479,50
Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5521 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 110mm-114.3mm Lengte: 97mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Combi-Grip Type: 5521 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 110mm-114.3mm Lengte: 97mm ERIKS Artikelnr: 13367979
 
Prijs (Per stuk):
€ 607,00
Vorm: Trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4301
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)