ProductPage

STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Niet trekvaste koppelingen voor alle buismaterialen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen en 5 mm axiale beweging. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.

Toepassingsgebied

  • Waterdistributie.
  • Gasleidingen.
  • Koelwater.
Bijzonderheden

  • Flexibele koppeling.
  • Geschikt voor zowel kunststof als metalen buizen.
  • Compenseert axiale bewegingen.
  • Vervanger van de FLEX1L.

Tabellen
Vorm: Niet trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 75mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 48.3mm-48.3mm Lengte: 75mm ERIKS Artikelnr: 11813703
 
Prijs (Per stuk):
€ 109,50
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 76.1mm-76.1mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813705
 
Prijs (Per stuk):
€ 135,50
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 88.9mm-88.9mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813707
 
Prijs (Per stuk):
€ 138,00
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Lengte: 94mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 114.3mm-114.3mm Lengte: 94mm ERIKS Artikelnr: 11813710
 
Prijs (Per stuk):
€ 146,00
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 139.7mm-139.7mm Lengte: 107mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 139.7mm-139.7mm Lengte: 107mm ERIKS Artikelnr: 11813712
 
Prijs (Per stuk):
€ 254,50
Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 168.3mm-168.3mm Lengte: 107mm STRAUB Pijpkoppeling Serie: Flex1 Type: 5524 Niet trekvast Roestvaststaal (RVS)/NBR PN16 168.3mm-168.3mm Lengte: 107mm ERIKS Artikelnr: 11813714
 
Prijs (Per stuk):
€ 213,50
Vorm: Niet trekvast
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 (mm)
Materiaal manchet: NBR
Geschikt voor buismateriaal: Metaal/kunststof
Kwaliteitsklasse: 1.4571
Druktrap artikel: PN16
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)