ProductPage

ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U Binnendraad (BSPP) PN16

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • Algemene industrie en watertoepassingen.
  • Chemische proces industrie vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof.

Aanbevolen in: Chemie

Technische informatie
Opties
Voorraadartikel
Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 3/8" (10) ERIKS Artikelnr: 12478733
 
Prijs (Per stuk):
€ 33,64
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2" (15) ERIKS Artikelnr: 12478734
 
Prijs (Per stuk):
€ 42,01
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 3/4" (20) ERIKS Artikelnr: 12478735
 
Prijs (Per stuk):
€ 47,65
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 1" (25) ERIKS Artikelnr: 12478736
 
Prijs (Per stuk):
€ 56,44
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr: 12478737
 
Prijs (Per stuk):
€ 68,98
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr: 12478738
 
Prijs (Per stuk):
€ 89,51
Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ASAHI Kogelkraan Serie: 21 Type: 3725 PVC-U/PTFE/EPDM Volle doorlaat Handgreep PN16 Binnendraad (BSPP) 2" (50) ERIKS Artikelnr: 12478739
 
Prijs (Per stuk):
€ 113,20
Voorraadartikel
Bouwvorm: 2-weg
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Binnendraad (BSPP)
Constructie huis: 3-delig
Nom. binnendiameter
Druktrap artikel: PN16
Inbouwlengte (mm)
Bediening: Handgreep
Handbediening: Handgreep
Materiaal zitting: PTFE
Materiaal spindelafdichting secundair: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)