ProductPage

ASAHI Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U Lijmmof PN10

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Brochure 01 Brochure ASAHI valves  (PDF)
Productoverzicht

ASAHI 3-delige kogelterugslagklep,radiaal in- en uitbouwbaar.

Deze terugslagklep is toepasbaar in zowel een horizontale als een verticale leiding.
Geschikt voor diverse chemische toepassingen en in algemene waterapplicaties.

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Afdichting: EPDM
Klepvorm: Bal
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 20mm ASAHI Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 13248649
 
Prijs (Per stuk):
€ 60,96
Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 25mm ASAHI Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 13248650
 
Prijs (Per stuk):
€ 68,80
Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 32mm ASAHI Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 13248651
 
Prijs (Per stuk):
€ 67,28
Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 50mm ASAHI Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 13248653
 
Prijs (Per stuk):
€ 101,51
Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 63mm ASAHI Kogelterugslagklep Serie: 31 PVC-U/EPDM Bal Recht PN10 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 13248654
 
Prijs (Per stuk):
€ 145,85
Voorraadartikel
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Druktrap artikel: PN10
Inbouwlengte (mm)
Afdichting: EPDM
Klepvorm: Bal
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)