ProductPage

ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U Lijmmof

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Toepassing

Aanbevolen in: Chemie

Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Perforatiemaat (mm): 0.5
Druktrap artikel: PN10
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 20mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 20mm ERIKS Artikelnr: 13248655
 
Prijs (Per stuk):
€ 296,42
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 25mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 25mm ERIKS Artikelnr: 13248656
 
Prijs (Per stuk):
€ 308,53
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 32mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 32mm ERIKS Artikelnr: 13248657
 
Prijs (Per stuk):
€ 358,02
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 40mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 40mm ERIKS Artikelnr: 13248658
 
Prijs (Per stuk):
€ 423,31
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 50mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 50mm ERIKS Artikelnr: 13248659
 
Prijs (Per stuk):
€ 513,34
Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 63mm ASAHI Y-filter Serie: 36 Type: 3756 PVC-U/EPDM 0.5mm PN10 Lijmmof 63mm ERIKS Artikelnr: 13248660
 
Prijs (Per stuk):
€ 593,89
Materiaal huis: PVC-U
Aansluiting: Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting (mm)
Perforatiemaat (mm): 0.5
Druktrap artikel: PN10
Met meetaansluitingen: Nee
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)