STRAUB Pijpkoppeling Serie: GRIP-L Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Brochure 01 | Straub product overview (PDF) |
Product Certificate | Bureau Veritas (BV) (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Productoverzicht |
Trekvaste koppelingen voor metalen buizen. Lichte uitvoering voor extra gewichtsbesparing. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 2° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten met het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld.
Toepassingsgebied
- Machinekamers.
- Apparaten- en machinebouw.
- Transportleidingen.
- Trekvaste koppeling.
- Geschikt voor metalen buizen.
- Gebruik de GRIP-FF indien brand beveiliging wordt voorgeschreven.
Tabellen
STRAUB
Pijpkoppeling Serie: GRIP-L Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN10 219.1mm-219.1mm Lengte: 142mm
ERIKS Artikelnr: 11813614
Catalogusartikelnr 1: EC0551202192E22 |
Prijs (Per stuk):
€ 478,80
|
||
STRAUB
Pijpkoppeling Serie: GRIP-L Type: 5512 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN3 323.9mm-323.9mm Lengte: 141mm
ERIKS Artikelnr: 11813615
|
Prijs (Per stuk):
€ 923,00
|