STRAUB Pijpkoppeling Serie: Plast-Grip Type: 5517 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Brochure 01 | Straub product overview (PDF) |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Productoverzicht |
Trekvaste koppelingen voor kunststof buizen. Afhankelijk van de doorlaat kunnen de koppelingen 4° tot 5° hoekverdraaiing opnemen. Bij montage moeten de koppelingsbouten op het juiste moment worden aangedraaid. Het vereiste aandraaimoment staat op de koppeling vermeld. Voor buizen van PE of andere zachte thermoplasten moet een steunring worden toegepast.
Toepassingsgebied
- Ballastsystemen.
- Apparaten- en machinebouw.
- Waterdistributie.
- Trekvaste koppeling.
- Geschikt voor kunststof buizen.
- Bij zachte thermoplasten steunring toepassen.
Tabellen
STRAUB
Pijpkoppeling Serie: Plast-Grip Type: 5517 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 50mm-50mm Lengte: 61mm
ERIKS Artikelnr: 11813679
|
Prijs (Per stuk):
€ 327,50
|
||
STRAUB
Pijpkoppeling Serie: Plast-Grip Type: 5517 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 75mm-75mm Lengte: 94mm
ERIKS Artikelnr: 11813681
|
Prijs (Per stuk):
€ 398,50
|
||
STRAUB
Pijpkoppeling Serie: Plast-Grip Type: 5517 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 90mm-90mm Lengte: 94mm
ERIKS Artikelnr: 11813682
|
Prijs (Per stuk):
€ 431,50
|
||
STRAUB
Pijpkoppeling Serie: Plast-Grip Type: 5517 Trekvast Roestvaststaal (RVS)/EPDM PN16 110mm-110mm Lengte: 94mm
ERIKS Artikelnr: 11813683
|
Prijs (Per stuk):
€ 479,50
|