ProductPage

ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS) Flens

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Line blind afsluiters waarborgen 100% veiligheid in drie richtingen.

De ECON® line blind afsluiters zijn speciaal ontworpen voor het 100% scheiden (segregatie) van leidingsystemen en tanks. De uitstekende kwaliteit waarborgt een veilige, betrouwbare en milieuvriendelijke oplossing.
Dit in tegenstelling tot het gebruik van steekflenzen en ‘spectacle line blinds’ wat arbeidsintensief is en altijd gepaard gaat met mediumverlies. Dankzij het snelle open- en sluitmechanisme zijn ECON® line blinds eenvoudig te bedienen en kunnen de twee kleppen – ook wel JoJo genoemd – lekvrij en veilig worden verwijderd of geplaatst.

Toepassing

  • Olie- en chemicaliëntankers en boorplatforms.
  • Opslagtanks voor olie, chemicaliën en gassen.
  • Laad- en losstations.
  • Olieraffinaderijen.
  • Cryogene toepassingen.
  • Stoom.

Tabellen
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN50 ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN50 ERIKS Artikelnr: 13243710
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.549,00
Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN65 ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN65 ERIKS Artikelnr: 13243711
 
Prijs (Per stuk):
€ 1.785,00
Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN80 ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN80 ERIKS Artikelnr: 13243712
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.197,00
Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN100 ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13243713
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.739,00
Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN25 Flens DN100 ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN25 Flens DN100 ERIKS Artikelnr: 13463194
 
Prijs (Per stuk):
€ 2.616,00
Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN125 ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13243715
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.200,00
Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN25 Flens DN125 ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN25 Flens DN125 ERIKS Artikelnr: 13463192
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.048,00
Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN150 ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN150 ERIKS Artikelnr: 13243716
 
Prijs (Per stuk):
€ 3.817,00
Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN10 Flens DN200 ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN10 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13243717
 
Prijs (Per stuk):
€ 5.950,00
Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN200 ECON® Line blind afsluiter Type: 1579 Roestvaststaal (RVS)/PTFE PN16 Flens DN200 ERIKS Artikelnr: 13463193
 
Prijs (Per stuk):
€ 5.950,00
Voorraadartikel
Norm: EN (DIN)
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter
Aansluiting: Flens
Druktrap artikel
Inbouwlengte (mm)
Filters wissen (11 van 11 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende