ProductPage

EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting Serie: LBCR..-LS

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product URL default Download   URL
Productoverzicht

De lineaire kogellagers zijn verkrijgbaar in twee series. Als een compacte uitvoering serie LBB (ISO-serie 1) en als standaard uitvoering serie LBC (ISO-serie 3). Het lineair kogellager bestaat uit een polymeer behuizing met gehard stalen loopvlaksegmenten om de kogelsets binnen het hele systeem te geleiden. De circulerende kogels zorgen voor een onbeperkte slag bij lage wrijving. Het assortiment is verkrijgbaar met of zonder afdichting, als gesloten (standaard) of open type versie en in een corrosiebestendige uitvoering.

Type LBCR
Standaard lineair kogellager (ISO-serie 3) verkrijgbaar van 5 tot 80 mm. Geschikt voor alle formaten voor maximale toepassingsflexibiliteit. Geoptimaliseerde stijfheid en prestaties, eenvoudige installatie. LBCR lineaire kogellagers bestaan uit een kooi en loopvlaksegmenten om de kogels te geleiden en afdichtingen of afschermingen. Dankzij hun uitzonderlijk lange spoorlengte en de machinaal bewerkte loopvlaksegulatie, zijn ze bestand tegen een zeer grote belasting. Deze lineaire kogellagers kunnen worden gemonteerd in zowel gesloten als verstelbare behuizingen. De afgedichte variant is voorzien van integrale dubbele lipafdichtingen. Deze afdichtingen hebben een binnenlip om smeermiddel in het lager te houden. De buitenste lip werkt als een wisserafdichting om verontreinigingen uit het lager te houden. Niet-afgedichte lagers zijn voorzien van contactloze schilden om het lager te beschermen tegen grote verontreinigende deeltjes. LBCR lineaire kogellagers zijn ook verkrijgbaar met roestvrij stalen kogels en loopbanen voor natte of corrosieve omgevingen. De roestvrijstalen variant wordt geïdentificeerd door een HV6-achtervoegsel in de benaming.

Voorraadartikel
Asdiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Lengte (mm)
Uitvoering: Gesloten
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)
Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 8-LS EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 8-LS ERIKS Artikelnr: 24024429
 
Prijs (Per stuk):
€ 47,69
Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 12 D-LS EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 12 D-LS ERIKS Artikelnr: 13189872
 
Prijs (Per stuk):
€ 53,05
Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 16 D-LS EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 16 D-LS ERIKS Artikelnr: 13189879
 
Prijs (Per stuk):
€ 62,03
Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 20 D-LS EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 20 D-LS ERIKS Artikelnr: 13189887
 
Prijs (Per stuk):
€ 71,70
Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 25 D-LS EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 25 D-LS ERIKS Artikelnr: 13189893
 
Prijs (Per stuk):
€ 84,08
Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 30 D-LS EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 30 D-LS ERIKS Artikelnr: 13189901
 
Prijs (Per stuk):
€ 98,34
Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 40 D-LS EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 40 D-LS ERIKS Artikelnr: 13189909
 
Prijs (Per stuk):
€ 127,17
Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 50 A-LS EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 50 A-LS ERIKS Artikelnr: 24024410
 
Prijs (Per stuk):
€ 199,14
Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 60 A-LS EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 60 A-LS ERIKS Artikelnr: 24024419
 
Prijs (Per stuk):
€ 300,34
Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 80 A-LS EWELLIX Kogelbus Gesloten Met afdichting LBCR 80 A-LS ERIKS Artikelnr: 24024427
 
Prijs (Per stuk):
€ 480,68
Voorraadartikel
Asdiameter (mm)
Buitendiameter (mm)
Lengte (mm)
Uitvoering: Gesloten
Filters wissen (10 van 10 artikelen getoond)