Wat is uw toepassing?
Oplossing | Vervanging van O-Ring | Gecorrodeerde onderdelen losmaken | Lekken in pijpleidingen opsporen | Lekken in pijpen afdichten | |
---|---|---|---|---|---|
Loctite®O-ring kitO-Ring Kit |
Loctite® 8040Freeze & Release |
Loctite® 7100Lekdetectie |
Loctite® 3463Metal Magic Steel™ Stick |
Loctite® 5070Pijpreparatiekit |
|
Temperatuurbereik | - | - | +10 tot +50°C | -30 tot +120 °C | - |
Commentaar |
Set met rubberkoorden, LOCTITE 406 en tools om op maat gemaakte O-ringen te creëren Geen voorraad meer nodig van O-ringen in diverse maten. |
Koude shock (-40 °C) Lost geroeste, gecorrodeerde en vastgelopen onderdelen Door capillariteit dringen smerende bestanddelen door in de roestlaag |
Maakt bellen bij lekken Voor toepassingen met alle gassen en gasmengsels, behalve zuivere zuurstof Niet-toxisch / niet-ontvlambaar Kan ook gebruikt worden voor pijpen uit staal, koper en kunststof |
Staalgevulde kneedbare stick Ideaal voor noodreparaties aan lekkende tanks en pijpen |
Gebruiksvriendelijke reparatiekit voor tijdelijke herstelling van zwakke plekken aan pijpleidingen |
Snelle link | Koop nu | Koop nu | Koop nu | Koop nu | Koop nu |
Gebruiksinstructies
Gebruiksinstructies voor LOCTITE 8040
Voorbereiden
Loszittend vuil en roest verwijderen. Goed schudden voor gebruik.
Aanbrengen
Op de onderdelen spuiten vanop een afstand van 10 tot 15 cm gedurende 5 à 10 seconden. Na 1 à 2 minuten de onderdelen uit elkaar halen. Procedure herhalen indien nodig.
Gebruiksinstructies voor LOCTITE 5070
Voorbereiden
Druk van de leiding halen. De oppervlakken grondig reinigen en schuren. Ten slotte opnieuw reinigen met LOCTITE 7063.
Aanbrengen
Meng de vereiste hoeveelheid LOCTITE 3463 (details zie hoofdstuk Metaalgevulde pasta’s). Druk het product goed
in de barst, het gat of de oneffenheid.
De tape activeren door gedurende 20 seconden bij kamertemperatuur onder te
dompelen in water. De tape stevig rond de reparatie aanbrengen. Minstens 4 lagen aanbrengen.
Gebruiksinstructies voor LOCTITE O-Ring Kit
Voorbereiden
Snijmes reinigen met LOCTITE 7063. Ongeveer de nodige lengte rubberkoord afsnijden. Met behulp van het O-ring snijlatje beide uiteinden van de O-ring mooi op de gewenste lengte afsnijden.
Aanbrengen
Een kleine druppel LOCTITE 406 aanbrengen op één uiteinde van de O-Ring. Gebruik de V-groef op het einde van het snijlatje om de uiteinden met elkaar te verbinden. Op hun plaats houden gedurende 30 seconden. Daarna is de O-ring klaar voor gebruik.
Gebruiksinstructies voor LOCTITE 7100
Voorbereiden
Goed schudden voor gebruik.
Aanbrengen
Product spuiten vanop een afstand van 15 tot 20 cm op het betrokken oppervlak. Het lek zal duidelijk zichtbaar zijn, omdat het product begint te schuimen op de plaats van het lek.
Heeft u vragen over onze producten?
Ga voor persoonlijk advies en informatie over producten naar een ERIKS-locatie bij u in de buurt of neem contact op met onze productspecialisten.
Een servicecenter zoeken | Onze klantenservice bellen | Een e-mail sturen