ItemPage
PCE

HUVEMA Industriële kolomboormachine HU 30 TI - 400V 1,0 - 1,5 kW

ERIKS Artikelnr: 23520420

Catalogusartikelnr 1: 11311

EAN: 8718242077217

Fabrikant onderdeelnummer: 11311

 
Prijs (Per stuk):
€ 4.511,00
Log in om uw condities te zien

Kolomboormachine met geharde en geslepen tandwielen. Instelbare boordiepte met automatische afslag, gereedschapsuitwerper, 2-toerenmotor, spindel linksom/rechtsom. Met auto-feed. Boorkopbeveiligingskap met schakelaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 1 - 1,5
Spanning (V) 400
Gewicht (kg) 440
Boordiepte (mm) 135
Pakketformaat 950x580x2250
Max. boordiameter (mm) 30
Toerentalbereik (tr/min) 72-2600
Boorspindelopname MT3
Tafelafmetingen l x b (mm) 370x360
Aantal toerentallen 12
Kolomdiameter (mm) 120
Voet (mm) 500x450
Tapcapaciteit M20
Hoogte (mm) 2120
Voedingsbereik 0,1-0,2-0,3