ItemPage
PCE

HUVEMA Industriële kolomboormachine HU 50 ZTI- 400V 2,2 - 2,8 kW

ERIKS Artikelnr: 11933964

Catalogusartikelnr 1: 11330

EAN: 8718242077798

Fabrikant onderdeelnummer: 11330

 
Prijs (Per stuk):
€ 6.829,00
Log in om uw condities te zien

Kolomboormachine met geharde en geslepen tandwielen. Instelbare boordiepte met automatische afslag, gereedschapsuitwerper, 2-toerenmotor, spindel linksom/rechtsom. Met auto-feed. Boorkopbeveiligingskap met schakelaar.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Motorvermogen (kW) 2,2 - 2,8
Spanning (V) 400
Max. afstand spindel-tafel (mm) 600
Gewicht (kg) 690
Pakketformaat 1100x670x2100
Boordiepte (mm) 240
Max. boordiameter (mm) 50
Toerentalbereik (tr/min) 42-2050
Kolomdiameter (mm) 160
Tafelafmetingen l x b (mm) 450x440
Tapcapaciteit M30
Hoogte (mm) 2450
Voedingsbereik 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4
Aantal sleuven 2X14
Voet (mm) 510x380
Aantal toerentallen 12
Boorspindelopname MT4